GE - Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D opál IP54 Brio +ff 012605 - 43155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrás - kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
012605
Gyártói cikkszám
43155
Gyártói típuskód
2D BRO 16 WH
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D opál IP54 Brio +ff