GE - Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D világos IP54 Brio+ff G09774 - 43139
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 268 mm
Magasság / mélység - 98 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09774
Gyártói cikkszám
43139
Gyártói típuskód
2D BR 16 WH
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
268 mm
Magasság / mélység:
98 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D világos IP54 Brio+ff