GE - Menny kompfcsöves lpt 1x38W 2D világos IP54 Brio+ff 007245 - 95585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Külső átmérő - 363 mm
Magasság / mélység - 115 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
007245
Gyártói cikkszám
95585
Gyártói típuskód
2D BR 38 WHL
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
363 mm
Magasság / mélység:
115 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x38W 2D világos IP54 Brio+ff