Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Menny LED-es lpt 1200mm 30W 6500K 3800lm IP65 SN107622 - 93107529

MásolásMásolás
GE - Menny LED-es lpt 1200mm 30W 6500K 3800lm IP65 SN107622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107622

Gyártói cikkszám

93107529

Gyártói típuskód

LED Mariner PR G1 TU 4' 30W 865 SST

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Menny LED-es lpt 1200mm 30W 6500K 3800lm IP65