Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ACÉLSZEGEK 18MM SX042279 - GW50799

MásolásMásolás
GEWISS - ACÉLSZEGEK 18MM SX042279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 18 mm

  • Átmérő - 4 mm

  • Fejforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042279

Gyártói cikkszám

GW50799

Gyártói típuskód

GW50799

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

18 mm

Átmérő:

4 mm

Fejforma:

egyéb

Edzett:

Igen

Gewiss 50799