GEWISS - ALU KÖTŐDOBOZ SZÜRKE 91X91X54 IP66 SX044498 - GW76261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód - kábelcsatornára
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044498
Gyártói cikkszám
GW76261
Gyártói típuskód
GW76261
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód:
kábelcsatornára
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
91 mm
Szélesség:
91 mm
Mélység:
54 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
nincs
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs