MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 124W LED-es függ 4000K 10840lm IP66 SN031799 - GWL1311

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 124W LED-es függ 4000K 10840lm IP66 SN031799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Védettség (IP) - IP66

  • Ház színe - szürke

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564815483

Sonepar cikkszám

SN031799

Gyártói cikkszám

GWL1311

Gyártói típuskód

GWL1311

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

szürke

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

254 mm

Hosszúság:

699 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10300-0 lm

Ház anyaga:

alumínium

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.96

Magasság / mélység:

75 mm

Védőborítással:

Igen

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 124W LED-es függ 4000K 10840lm IP66 Gewiss L1311