GEWISS - Csarnokvil 125W higany függ IP23 akrilbura +ff G51049 - GW85891Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP23
Ház színe - szürke
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564174207
Sonepar cikkszám
G51049
Gyártói cikkszám
GW85891Q
Gyártói típuskód
GW85891Q
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP23
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E27
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Külső átmérő:
470 mm
Fényforrás:
higanylámpa nagynyomású
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK08
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Magasság / mélység:
530 mm
Védőborítással:
Nem
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 125W higany függ IP23 akrilbura +ff Gewiss 85891Q