GEWISS - Csarnokvil 125W szereletlen polikarbonát E27 IP23 G41279 - GW85934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Védettség (IP) - IP20
Ház színe - szürke
Foglalat - E27
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564072305
Sonepar cikkszám
G41279
Gyártói cikkszám
GW85934
Gyártói típuskód
GW85934
Fényforrással:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E27
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Külső átmérő:
470 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Magasság / mélység:
530 mm
Védőborítással:
Nem
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 125W szereletlen polikarbonát E27 IP23 Gewiss 85934