GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 G66073 - GW84886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP23
Ház színe - szürke
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66073
Gyártói cikkszám
GW84886
Gyártói típuskód
GW84886
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP23
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E40
Lámpateljesítmény:
250-250 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Reflektor:
magasfényű
Reflektor anyaga:
alumínium
Védőborítással:
Nem
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal függ IP23 Gewiss 84886