MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21szimm +ff G49554 - GW85947M

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP21szimm +ff G49554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP21

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564175662

Sonepar cikkszám

G49554

Gyártói cikkszám

GW85947M

Gyártói típuskód

GW85947M

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP21

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

250-250 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

350 mm

Hosszúság:

500 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK09

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

197 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W fémhal menny IP21szimm +ff Gewiss 85947M