MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 250W higany függ IP23+ff G44607 - GW84881Q

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 250W higany függ IP23+ff G44607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Védettség (IP) - IP23

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564172920

Sonepar cikkszám

G44607

Gyártói cikkszám

GW84881Q

Gyártói típuskód

GW84881Q

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-0 V

Védettség (IP):

IP23

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Külső átmérő:

470 mm

Fényforrás:

higanylámpa nagynyomású

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

475 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 250W higany függ IP23+ff Gewiss 84881Q