GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 G33079 - GW84885
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP23
Ház színe - szürke
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33079
Gyártói cikkszám
GW84885
Gyártói típuskód
GW84885
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP23
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E40
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK08
Reflektor:
magasfényű
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Védőborítással:
Nem