MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 PC burás +ff G52692 - GW85897M

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 PC burás +ff G52692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP23

  • Ház színe - szürke

  • Színhőmérséklet - 4500-4500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564174269

Sonepar cikkszám

G52692

Gyártói cikkszám

GW85897M

Gyártói típuskód

GW85897M

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP23

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Foglalat:

E40

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényszín:

fehér

Külső átmérő:

470 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor:

egyéb

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

530 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal függ IP23 PC burás +ff Gewiss 85897M