MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal menny IP21 G66075 - GW85945

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal menny IP21 G66075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Védettség (IP) - IP21

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66075

Gyártói cikkszám

GW85945

Gyártói típuskód

GW85945

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség (IP):

IP21

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

350 mm

Hosszúság:

500 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK09

Reflektor anyaga:

alumínium

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

197 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal menny IP21 Gewiss 85945