GEWISS - Csarnokvil 400W fémhal menny IP21 szimm +ff G42064 - GW85945M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP21
Ház színe - szürke
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564174313
Sonepar cikkszám
G42064
Gyártói cikkszám
GW85945M
Gyártói típuskód
GW85945M
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP21
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E40
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
350 mm
Hosszúság:
500 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK09
Reflektor anyaga:
alumínium
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Magasság / mélység:
197 mm
Védőborítással:
Nem
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W fémhal menny IP21 szimm +ff Gewiss 85945M