MegszűntNem visszaküldhető

GEWISS - Csarnokvil 400W szereletlen IP23 G44424 - GW84873

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Csarnokvil 400W szereletlen IP23 G44424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Védettség (IP) - IP23

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E40

  • Működtetőt tartalmazza - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564028050

Sonepar cikkszám

G44424

Gyártói cikkszám

GW84873

Gyártói típuskód

GW84873

Fényforrással:

Nem

Védettség (IP):

IP23

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Külső átmérő:

470 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

acél

Ütésállóság (IK):

IK08

Reflektor anyaga:

műanyag

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Magasság / mélység:

475 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 400W szereletlen IP23 Gewiss 84873