Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 6MM HALOGÉNM. SX039228 - DX51306

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 6MM HALOGÉNM. SX039228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 7

  • Csavarmenet hossza - 7 mm

  • Szárhossz - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039228

Gyártói cikkszám

DX51306

Gyártói típuskód

DX51306

Anyag:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

7

Csavarmenet hossza:

7 mm

Szárhossz:

31 mm

Edzett:

Nem

CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 6MM HALOGÉNM.