Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 8MM HALOGÉNM. SX039229 - DX51308

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 8MM HALOGÉNM. SX039229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 7

  • Csavarmenet hossza - 6.3 mm

  • Szárhossz - 33.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039229

Gyártói cikkszám

DX51308

Gyártói típuskód

DX51308

Anyag:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

7

Csavarmenet hossza:

6.3 mm

Szárhossz:

33.3 mm

Edzett:

Nem

CSŐBILINCS RÖGZÍTŐSZEGECS 8MM HALOGÉNM.