GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációhoz IP55 G68173 - GW66689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP55
Szín - szürke
Hosszúság - 360 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564040519
Sonepar cikkszám
G68173
Gyártói cikkszám
GW66689
Gyártói típuskód
GW66689
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
107 mm
Mélység:
110 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz alj dugalj kombinációhoz IP44 Gewiss 66689