Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációhoz IP55 G68417 - GW66690

MásolásMásolás
GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációhoz IP55 G68417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP55

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 360 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564040533

Sonepar cikkszám

G68417

Gyártói cikkszám

GW66690

Gyártói típuskód

GW66690

Alak:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Hosszúság:

360 mm

Szélesség:

107 mm

Mélység:

110 mm

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz alj dugalj kombinációhoz IP55 Gewiss 66690