GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációkhoz IP44 SN094061 - GW66681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP44
Szín - piros
Hosszúság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564028449
Sonepar cikkszám
SN094061
Gyártói cikkszám
GW66681
Gyártói típuskód
GW66681
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP44
Szín:
piros
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
170 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Igen
Fedélrögzítés:
csavarral
Gewiss 66681