GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációkhoz IP65 G71773 - GW66693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Hosszúság - 510 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564028128
Sonepar cikkszám
G71773
Gyártói cikkszám
GW66693
Gyártói típuskód
GW66693
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Hosszúság:
510 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
110 mm
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz alj dugalj kombinációkhoz IP44 Gewiss 66693