GEWISS - Doboz alj dugalj kombinációkhoz IP67 G71772 - GW66686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP67
Szín - szürke
Hosszúság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564126411
Sonepar cikkszám
G71772
Gyártói cikkszám
GW66686
Gyártói típuskód
GW66686
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP67
Szín:
szürke
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
145 mm
Mélység:
80 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz alj dugalj kombinációkhoz IP44 Gewiss 66686