GEWISS - Doboz elektronikához 85,5x40x49mm GT05519 - GW20944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 85.5 mm
Szélesség - 40 mm
Mélység - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564026261
Sonepar cikkszám
GT05519
Gyártói cikkszám
GW20944
Gyártói típuskód
GW20944
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
85.5 mm
Szélesség:
40 mm
Mélység:
49 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz elektronikához 85,5x40x49mm Gewiss 20944