Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz műa fk 200X150X40 IP41 tömszelencézhető GT79128 - GW42001

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Doboz műa fk 200X150X40 IP41 tömszelencézhető GT79128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 16

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564012714

Sonepar cikkszám

GT79128

Gyártói cikkszám

GW42001

Gyártói típuskód

GW42001

Alak:

négyszögletű

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

16

Védettség (IP):

IP41

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

20.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

40 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Doboz műa fk 200X150X40 IP41 tömszelencézhető Gewiss 42001