GEWISS - Fali halogén lpt 1x300W 230V IP23 grafitszürke GT43163 - GW84004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 300-300 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564015777
Sonepar cikkszám
GT43163
Gyártói cikkszám
GW84004
Gyártói típuskód
GW84004
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
300-300 W
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x300W 230V IP23 grafitszürke Gewiss 84004