Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fali halogén lpt 1x300W R7s 230V IP23 GT69555 - GW84001

MásolásMásolás
GEWISS - Fali halogén lpt 1x300W R7s 230V IP23 GT69555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - R7s

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564018266

Sonepar cikkszám

GT69555

Gyártói cikkszám

GW84001

Gyártói típuskód

GW84001

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Foglalat:

R7s

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x300W R7s 230V IP23 Gewiss 84001