Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 prizma burás Retta G50963 - GW80401

MásolásMásolás
GEWISS - Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 prizma burás Retta G50963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014503

Sonepar cikkszám

G50963

Gyártói cikkszám

GW80401

Gyártói típuskód

GW80401

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

187 mm

Szélesség:

112 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

116 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 75W E27 IP44 prizma burás Retta Gewiss 80401