Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Fali izzós lpt 70W E27 IP55 grafit szürke ff.nélk GT09064 - GW82214

MásolásMásolás
GEWISS - Fali izzós lpt 70W E27 IP55 grafit szürke ff.nélk GT09064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09064

Gyártói cikkszám

GW82214

Gyártói típuskód

GW82214

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Ütésállóság (IK):

IK09

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Szélesség:

260 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

235 mm

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 70W E27 IP55 grafit szürke ff.nélk Gewiss 82214