GEWISS - Fali kompfcsöves lpt 1x13W G24q-1 fogl. IP55 GT76401 - GW80646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564183544
Sonepar cikkszám
GT76401
Gyártói cikkszám
GW80646
Gyártói típuskód
GW80646
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-240 V
Ütésállóság (IK):
IK10
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
175 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
130 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Légrésekkel:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem