GEWISS - Fali kompfcsöves lpt 2x18W 2G11 fogl. IP55 GT55917 - GW82284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564210349
Sonepar cikkszám
GT55917
Gyártói cikkszám
GW82284
Gyártói típuskód
GW82284
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
2G11
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK09
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Működtető:
mágneses transzformátor
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
235 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Légrésekkel:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem