GEWISS - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 SN026147 - GW81082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Védettség (IP) - IP65
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564814721
Sonepar cikkszám
SN026147
Gyártói cikkszám
GW81082
Gyártói típuskód
GW81082
Fényforrással:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1290 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
135 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Magasság / mélység:
112 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; GEWISS ; Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 Gewiss 81082