GEWISS - FKCO DUPLAFALÚ GÉGECSŐ 25MM 750N BETONOZHATÓ FEH SX039116 - DX16225C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 25 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039116
Gyártói cikkszám
DX16225C
Gyártói típuskód
DX16225C
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
FKCO DUPLAFALÚ GÉGECSŐ 25MM 750N BETONOZHATÓ FEH