Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - FKCO DUPLAFALÚ GÉGECSŐ 32MM 750N BETONOZHATÓ FEH SX039117 - DX16232C

MásolásMásolás
GEWISS - FKCO DUPLAFALÚ GÉGECSŐ 32MM 750N BETONOZHATÓ FEH SX039117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2244 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039117

Gyártói cikkszám

DX16232C

Gyártói típuskód

DX16232C

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

FKCO DUPLAFALÚ GÉGECSŐ 32MM 750N BETONOZHATÓ FEH