Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 20MM 320N SZÜRKE SX039120 - DX24220N

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 20MM 320N SZÜRKE SX039120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1099 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039120

Gyártói cikkszám

DX24220N

Gyártói típuskód

DX24220N

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

szürke

FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 20MM 320N SZÜRKE