Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 25MM 320N SZÜRKE SX039121 - DX24225N

MásolásMásolás
GEWISS - FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 25MM 320N SZÜRKE SX039121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039121

Gyártói cikkszám

DX24225N

Gyártói típuskód

DX24225N

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

25 mm

Szín:

szürke

FKHF ÖNKIOLTÓ GÉGECSŐ 25MM 320N SZÜRKE