Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 20MM SZÜRKE G24741 - GW50208

MásolásMásolás
GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 20MM SZÜRKE G24741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017351

Sonepar cikkszám

G24741

Gyártói cikkszám

GW50208

Gyártói típuskód

GW50208

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

IP 44 Gewiss 50208