Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 25MM SZÜRKE G24746 - GW50209

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 25MM SZÜRKE G24746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564017368

Sonepar cikkszám

G24746

Gyártói cikkszám

GW50209

Gyártói típuskód

GW50209

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kivitel:

dugós csatlakozó

Polírozott felület:

Nem

IP 44 Gewiss 50209