Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 40MM SZÜRKE SX042252 - GW50211

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - FLEXI. KARMANTYÚ IP44 40MM SZÜRKE SX042252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3074 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042252

Gyártói cikkszám

GW50211

Gyártói típuskód

GW50211

Külső átmérő:

40 mm

Gewiss 50211