Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 16mm SN077579 - DX43316

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 16mm SN077579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Csőátmérő - 16 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 55 mm

  • Zárt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678035660

Sonepar cikkszám

SN077579

Gyártói cikkszám

DX43316

Gyártói típuskód

DX43316

Anyag:

műanyag

Csőátmérő:

16 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

55 mm

Zárt:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 16mm