Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 20-20-hoz SN106127 - DX43420

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 20-20-hoz SN106127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Hüvellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106127

Gyártói cikkszám

DX43420

Gyártói típuskód

DX43420

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Gégecső és merevcső toldó 20-20-hoz