Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 20mm GT03241 - DX43320

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 20mm GT03241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Csőátmérő - 20 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 58 mm

  • Zárt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678035677

Sonepar cikkszám

GT03241

Gyártói cikkszám

DX43320

Gyártói típuskód

DX43320

Anyag:

műanyag

Csőátmérő:

20 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

58 mm

Zárt:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 20mm