Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 25mm SN053680 - DX43325

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 25mm SN053680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Csőátmérő - 25 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 64 mm

  • Zárt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678035684

Sonepar cikkszám

SN053680

Gyártói cikkszám

DX43325

Gyártói típuskód

DX43325

Anyag:

műanyag

Csőátmérő:

25 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

64 mm

Zárt:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 25mm