Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 32 mm-hez SN053681 - DX43332

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 32 mm-hez SN053681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Csőátmérő - 32 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 70 mm

  • Zárt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678035691

Sonepar cikkszám

SN053681

Gyártói cikkszám

DX43332

Gyártói típuskód

DX43332

Anyag:

műanyag

Csőátmérő:

32 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

70 mm

Zárt:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 32 mm-hez