GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 40-32-höz SN072468 - DX43432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Csőátmérő - 32 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 72 mm
Zárt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8018678035752
Sonepar cikkszám
SN072468
Gyártói cikkszám
DX43432
Gyártói típuskód
DX43432
Anyag:
műanyag
Csőátmérő:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
72 mm
Zárt:
Nem
Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 40-32-höz