Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 40 mm-hez GT32966 - DX43340

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső és merevcső toldó 40 mm-hez GT32966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Csőátmérő - 40 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Hosszúság - 75 mm

  • Zárt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678035707

Sonepar cikkszám

GT32966

Gyártói cikkszám

DX43340

Gyártói típuskód

DX43340

Anyag:

műanyag

Csőátmérő:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Hosszúság:

75 mm

Zárt:

Nem

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Gégecső és merevcső toldó 40 mm-hez