Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fekete 75m/tek SX018495 - DX15025R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 25-ös fekete 75m/tek SX018495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3300 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1539 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018495

Gyártói cikkszám

DX15025R

Gyártói típuskód

DX15025R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18 mm

Szín:

fekete

Gégecső lépésálló 25-ös fekete 75m/tek