Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fekete 50m/tek SX018496 - DX15032R

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 32-es fekete 50m/tek SX018496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1800 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2244 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018496

Gyártói cikkszám

DX15032R

Gyártói típuskód

DX15032R

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24 mm

Szín:

fekete

Gégecső lépésálló 32-es fekete 50m/tek