Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Gégecső lépésálló 32-ös zöld CO-EXT betonozható 50m/tek SX018567 - DX15232X

MásolásMásolás
GEWISS - Gégecső lépésálló 32-ös zöld CO-EXT betonozható 50m/tek SX018567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2244 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018567

Gyártói cikkszám

DX15232X

Gyártói típuskód

DX15232X

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Szín:

zöld

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső lépésálló 32-ös zöld CO-EXT betonozható 50m/tek